曜日別特売

OPTIC-4用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
アズワン品番60-3359-06
内容量1箱(5本)注文コード03009007品番-
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

高性能多機能注入口 OPTIC-4用のフリット付きライナーでフリットが15 の位置に配置されシラン化処理されています。不活性化されたガラス製フリットが組み込まれておりホットおよびコールドのスプリット注入やスプリットレス注入に適しています。シラン化処理によりライナーの不活性度が向上しています。

アズワン品番
60-3359-06
種類
スプリット/スプリットレス兼用5.0×3.4
寸法(長さ)
81フリット付
対応機種
OPTIC-4
対応
不活性処理:あり
最高使用温度(℃)
320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする