アズワン
スリムスターラー KSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
1-4239-14
1-4239-11
1-4239-12
1-4239-13
1-4239-14
1-5940-11
1-5940-12
1-5940-13
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03010240
品番
KSI-16
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
個別に回転数を設定でき多様な撹拌が同時に行えます。
アズワン品番
1-4239-14
撹拌数
16
仕様
個別回転制御
材質
外装:SUS304
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)
電源:1.5(2Pプラグ付)
撹拌容量
500Lまで
モーター
DCブラシモーター(回転軸中心間隔100)
回転数
100~1700rpm