曜日別特売
NEW M・X 標本用封入剤 NEW M・X 松浪硝子 03010567

標本用封入剤 NEW M・X

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量(mL)100注文コード03010567品番NEW M・X
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。

容量(mL)100濃度(%)45粘度(mPa・s)590TGK品番863-14-22-01主成分ポリスチレン比重0.95屈折率1.545
化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-06
用途: レンズの接着用に
小山写真事務所サービス業

バルサム切れおこしたレンズの再接着用に使用してみました。硬化時間が長い感じですがとりあえず使える感じです。粘性があり固まっても芯出しはやりやすい感じです。ただ耐久性などは数年らしくちょっと微妙かもしれない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする