曜日別特売

手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ1.5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03010748
品番
MF(1.5)-8
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。
通常の分析における各種流路切換に使用できます。
流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:1.5
セット内容
バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジション
ポート数
8ポート
最高使用圧力
490
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
150
アズワン品番
60-9087-75
接続配管
1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする