曜日別特売

グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03011737
品番
NS-88A
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。
バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。
クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。

適合
流路径:Φ4
材質
接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE
形状
アングル型
使用温度範囲
100
最高使用圧力
4.9
取付穴
パネル:Φ14.5
接続
Rc1/8(1/8PTメス)
ハンドル
ナイロン
材質(ボディ)
SUS316
ナット
SUS304
アズワン品番
60-9090-99
パッキン
PTFE、PCTFE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする