代表画像

ヘリフェース チップ HGPL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03011770 品番 HGPL 6005Y
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

端面加工用2コーナー使いチップです。

用途端面加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.60〜3.60●推奨加工条件f端面旋削(mm/rev):0.24〜0.45●推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.12〜0.28 トラスコ品番340-8061 材質IC806 コーティングPVD 適合ホルダC#-HFIR/L-MC、HFAER/L-4、HFAER/L-5T 6T、HFAIR/L-4、HFAIR/L-DG、HFFR/L-T、HFHR/L-4T、HFHR/L-5T、HFHR/L-6T、HFIR/L-MC、HFPAD-3、HFPAD-4、HFPAD-5、HFPAD-6、HGAER/L-3、HGAIR/L-3、HGHR/L-3 コーナー半径(mm)0.5 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする