アズワン
ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2袋×5本)
容量(mL)
100
注文コード
03012130
品番
PN-100SCC
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。
中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質
本体・フタ・パッキン/HDPE
容量(mL)
100
目盛
なし
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、パッキン/約70
アズワン品番
1-4637-11-77
口内径×胴径×全高(mm)
Φ42×Φ56×67
注意
※オートクレーブ不可 ※中栓なし