アズワン
角型瓶SCC フラット型
SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。
スリムな省スペースタイプです。
仕様
※中栓あり※オートクレーブ不可
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
容量(L)
満注:約4800
目盛
なし
口内径(Φmm)
Φ31
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
サイズ(mm)
192×124×280
アズワン品番
1-4638-14-77
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03014790
K-4000SCC
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください