曜日別特売

エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03012270
品番
AR-MF(3)-8-UF
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。
通常の分析における各種流路切換に使用できます。
流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。
外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:3
セット内容
バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジションバルブ
ポート数
8ポート
圧力
駆動ガス:392~686(ゲージ圧)
最高使用圧力
490
方式
駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)
最高使用温度(℃)
150
エアー接続
Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)
アズワン品番
60-9088-18
使用温度
駆動部:0~80
接続配管
SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする