曜日別特売

端末バルブセット 2ライン用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03012297
品番
A2
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ガス配管の端末に設置し、分析機器付近でバルブの開閉を行う端末バルブセットです。
トグルバルブを採用し、ガスの開閉をワンタッチで操作できます。
壁面などに取り付けて使用します。

取付
高さ:74
取付穴径
バルブ:Φ14、金具:Φ5
外形寸法
160×40
取付寸法
140
アズワン品番
60-9091-14
バルブ
使用:TV-F4S、固定数:2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする