代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03012725
品番
HM90 E90A-D20-3-W20
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
HM90 AP..1003..チップ対応です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
340-0245
刃数
3枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
8
適合チップ
ヘリ2000シリーズHM90 AP□□1003..ヘリミルシリーズAP□□1003..
首下長(mm)
26.1
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応