代表画像

ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03012741 品番 HM90 E90A-D25-4-W25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

HM90 AP..1003..チップ対応です。

用途フライス加工用。 トラスコ品番339-7082 刃数4枚 全長(mm)95 刃長(mm)8 適合チップヘリ2000シリーズHM90 AP□□1003..ヘリミルシリーズAP□□1003.. 首下長(mm)26 シャンク径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする