高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03013207
品番
SB-XF2
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。
グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。
ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。

適合
流路径:Φ2.3
材質
接ガス部:SUS316、PTFE
形状
3方切換型
取付方式
付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)
最高使用圧力
-
方式
ステンレスボール回転流路切替(3方)
取付穴
パネル:Φ16
接続
Rc1/8(1/8PTメス)
アズワン品番
60-9091-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする