ジーエルサイエンス
Agilent GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
03013390
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
スプリット注入に適しており高濃度サンプルの分析時に効果的です。
仕様
石英ウール入り
参考
P/N.5183-4691
容量
0.986L
種類
スプリット
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
アズワン品番
60-3361-72