代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ヘリクアッド スロッター SDN
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03014019
品番
SDN D160-16-40-12
参考基準価格(税別)
¥179,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ディスクタイプのチップ交換式スロッターです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
537-3215
刃数
12枚
全長(mm)
20
タイプ
ディスク
適合チップ
QDMT/QDCT1205、 QDCT-PDN・QDMT1205..PDTN-M・QDMT1205PDN-RM・QOMT06-HQ・QPMT100408PDTN-M・XOMT06-HQ・XPMT 10-HQ
RoHS指令(10物質対応)
対応