884-09-28-01 ジャストフィッター TGK(東京硝子器械) 03014907 884-09-28-01 ジャストフィッター TGK(東京硝子器械) 03014907

ジャストフィッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03014907 品番884-09-28-01
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。

寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7
No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5
No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10
No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03014907
2019-01-04
用途:
合成で発生する沈殿物の回収
兵庫県立工業技術センター 様 (その他業種)

サンプル管に直接取り付けて行うため、作業効率が上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
03014907
2016-06-17
用途:
減圧蒸留
有限会社サイバープロ 様 (サービス業)

いろいろなサイズが揃っていて満足しています

対象商品:
03014907
2016-06-17
用途:
減圧蒸留
有限会社サイバープロ 様 (サービス業)

いろいろなサイズが揃っていて満足しています

対象商品:
03014907
2017-02-14
用途:
実験用

下の角度が強すぎるし上の穴径も小さい。使用範囲が狭い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする