曜日別特売

SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03015578
品番
-
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

サンプリングポンプ SP209 Dualと堀場エステック製精密膜流量計を接続して流量を校正するための配管キットです。
精密膜流量計から発生する石鹸膜を乾燥管でトラップします。
SP208 DualⅡでも使用できます。
オートモードのキャリブレーションを行う場合は、オプションの流量計通信ケーブル(Cat.No.3001-11540)が必要になります。

セット内容
シリカゲル乾燥管×1、スクリーン×20、シリコン栓×1、シリコンチューブ6mm×3mm×2m、シリコンチューブ9mm×5mm×2m、シリコンチューブ13mm×9mm×1m、取扱説明書
アズワン品番
60-3357-32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする