双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。
(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。
(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。
(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。
ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。
負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。
電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。