202 アロンアルフア 202 東亞合成 03016072

アロンアルフア 202

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード03016072 品番202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アロンアルファの汎用タイプ。
樹脂、金属、木材など広範囲の被着材にオールマイティ。
201に比べ、高粘度・遅乾タイプで、多孔質のものにも良く付きます。

タイプ準速硬化 グレード202 用途金属、樹脂、木材 成分シアノアクリレート系 TGK品番903-54-56-31 粘度高粘度 主な用途金属、樹脂、木材 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03016072
2016-11-03
用途:
釣具の作成用に

2g品と比べるとほんとに瞬間?と、思うほど硬化が遅い。長持ちはするけれど?リピは考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする