Agilent GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
03017696
品番
-
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
シングルテーパー形状のスプリット用ライナーです。石英ウール入りで高精度分析に適し不活性処理済みです。

仕様
テーパー/石英ウール充填/フォーカスライナー
参考
P/N.5183-4713(5183-4702)
容量
0.986L
種類
スプリット/スプリットレス兼用
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
アズワン品番
60-3361-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする