曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

3in1 マルチ・ドライヤーフィルター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード03018010品番-
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)値下げ
¥92,980

1台で除菌抗菌ろ過の3つの機能を兼ね備えた独自構造のフィルターです。除菌フィルターで細菌を捕捉細菌の侵入を防ぎます。各種エレメントは抗菌処理済みで細菌の繁殖を抑えます。水滴・オイルミスト・0.01以上の固形粒子を除去します。HACCPISO22000FSSC22000に対応しています。

アズワン品番
60-3361-40
仕様
本体※ブラケット※ブラケットボルト※プッシュピン
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1.1
寸法
80(W)×105(D)×270(H)
最大流量
300(0.7時)
使用圧力
0.3~0.7
固形粒子除去(μm)
0.01
使用温度
5~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする