代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03019515
品番
ETS D32-16-W32-A10
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
突き出し長さは19〜52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番
339-7108
刃数
2枚
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
31.7
適合チップ
ADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQ
RoHS指令(10物質対応)
対応