※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリドゥ490 フェースミル H490 F90AX-17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03020425 品番H490 F90AX D050-5-22-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのフェースミルです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番339-7045 全長(mm)40 適合チップH490AN□X1706 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする