- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:1
- セット内容
- バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- タイプ
- バルブ:マルチポジション
- ポート数
- 4ポート
- 最高使用圧力
- 686
- 方式
- 駆動部:手動式(外気遮断用流路付)
- 最高使用温度(℃)
- 180
- アズワン品番
- 60-9088-28
- 接続配管
- 1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)