代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03021597
品番
H690 E90AX D25-4-W25-10
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
H690 TNKX 1005...チップ用です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
340-6528
刃数
4枚
全長(mm)
95
適合チップ
H690 TN□X 1005
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
1.2