曜日別特売

手動式 耐熱4方切換バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03022542
品番
TSF-4
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

180oC~300oCでの高温下で使用可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。
凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。
高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.8
セット内容
バルブ本体×1※取付ネジ(4×15、ワッシャー、座金付属)×4※ハンドル×1※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:耐熱樹脂、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジション
ポート数
4ポート
最高使用圧力
490(300)
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
180~300
アズワン品番
60-9087-24
接続配管
1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする