曜日別特売
S-260-15 ボルトスライダー S-260 山菱電機 03023054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー S-260

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
容量(kVA)3.0
内容量1個注文コード03023054品番S-260-15
参考基準価格(税別)¥81,800販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

容量(kVA)3.0最大電流(A)15仕様電圧計なしTGK品番938-64-22-27トラスコ品番850-0562質量(kg)21.5寸法A(mm)330温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃寸法B(mm)306出力電圧(V)0~260寸法C(mm)212入力電圧(V)単相200分解能0.7V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単線2線発熱量(kcal/h)129周囲湿度(%RH)35~85入力周波数(Hz)50/60定格時間4時間周囲温度(℃)0~40端子M6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03023045
2017-11-28
用途: 車えびの水揚げ
株式会社海老の宮川卸売・小売業

使用する電圧の範囲が、狭いので
その部分の磨耗が激しくて長持ちしない。
解決する手段は、ないでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 03023045
2015-11-22
用途: 現場でLED制御電源の昇圧

安定して使えそうで満足です。会社でチャックしたところ 275Vまであげられました。必要になれなば又購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする