曜日別特売

A型マニホールド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-08
内容量1台注文コード03023522品番-
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。
使用圧力を任意に調整できます。
分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。
壁面などに取り付けて使用します。

寸法
190(W)×110(D)×270(H)
圧力
二次:0~0.5、調整器:1個
アズワン品番
60-3361-08
バルブ
トグル型ストップ:4個
分岐数
4本
接続
入出口:接続チューブサイズをご指定ください。
配管
内部:外径1/8インチ銅チューブ
耐圧(Pa)
入口:最大0.98
圧力計
Φ40、0~0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする