※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNK-BT50-13

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03023575 品番 T490LNK-D50-105-3-BT50-13
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥370,600 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

アーバー一体型ヘリカルエンドミルです。

用途フライス加工用。 仕様ae(max)=0.20xD[通常チップ]、ae(max)=0.25xD[チップスプリッター(-CS)チップ] トラスコ品番240-0592 刃数27枚 適合チップT490 LNAR 1306、T490 LNMT 1306PNTR-FW、T490 LNMT/LNHT 1306 ヘッド長(mm)130 刃径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする