代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ボーリング
ヘリミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03025788
品番
APKD40-50.JPN
参考基準価格(税別)
¥173,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
162-9867
刃数
12枚
全長(mm)
140
適合チップ
APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76
刃列
4
シャンク径(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応