代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ペンタカット PENTA-17-ER/EL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
03026768
品番
PENTA 17EL0007K0LS
参考基準価格(税別)
¥24,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途
後挽き加工用。
トラスコ品番
182-7392
幅(mm)
0.7
全長(mm)
17
勝手
左
チップ長さ(mm)
17
適合ホルダ
PCHLS-17
材種
IC1008
RoHS指令(10物質対応)
対応