代表画像

ペンタカット PENTA-17-ER/EL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 03026777 品番 PENTA 17EL0807K0LS
参考基準価格(税別)¥24,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途後挽き加工用。 トラスコ品番182-1096 幅(mm)0.7 全長(mm)17 勝手 チップ長さ(mm)17 適合ホルダPCHLS-17 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする