デジタルスターラー CH PCシリーズ

商品レビューを投稿する
この商品は撹拌容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
撹拌容量(L)
10
注文コード
03027408
品番
PC-610D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。
トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。

質量(kg)
4.5
サイズ
269×401×122
プレート寸法(mm)
254×254
撹拌容量(L)
10
アズワン品番
1-9457-22
仕様
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
材質
本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)
電源
AC100V 50/60Hz 0.8A
耐荷重
11
回転数
60~1150(rpm)
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする