デジタルスターラー CH PCシリーズ
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。
トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
- 仕様
- ※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
- 材質
- 本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)
- 電源
- AC100V 50/60Hz 0.8A
- 耐荷重
- 11
- 回転数
- 60~1150(rpm)
- 内容量
- 1台
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ












