※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンタカット チップ PENTA 24-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 03027617 品番 PENTA 24A-MT-0.15
参考基準価格(税別)¥23,950 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番111-1783 コーナー半径(mm)0.15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする