※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンタカット チップ PENTA 34N-J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 03027705 品番 PENTA 34N200J020
参考基準価格(税別)¥25,040 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。 トラスコ品番111-1946 切削幅(mm)2 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする