曜日別特売
HM390 ETP D1002MMT0605 ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05 イスカル 03027818

メイン画像

ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番182-8981
内容量1本注文コード03027818品番HM390 ETP D1002MMT0605
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番182-8981刃数2枚全長(mm)21.6角度(°)90適合チップHM390 TP/T 0502PDRヘッド長(mm)21.6首下長(mm)15取付ねじサイズT06取付径(Φmm)T06シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする