メイン画像

ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03027827 品番 HM390 ETP D1203MMT0805
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

用途フライス加工用。 トラスコ品番183-2129 刃数3枚 全長(mm)24.2 角度(°)90 適合チップHM390 TP/T 0502PDR ヘッド長(mm)24.2 首下長(mm)16 取付ねじサイズT08 取付径(Φmm)T08 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする