- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:0.8
- セット内容
- バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- タイプ
- バルブ:2ポジションバルブ
- ポート数
- 6ポート
- 最高使用圧力
- 490kPa
- 方式
- 駆動部:手動式
- 最高使用温度(℃)
- 180oC
- シャフト長さ(mm)
- 中継:100
- アズワン品番
- 60-9088-83
- 接続配管
- 1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
- 回転トルク(N・m)
- 0.22以下