曜日別特売

PPコーン式チェックバルブ RU5Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番60-6227-69
内容量1個注文コード03028808品番RU5C650FS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

一定方向へしか液体やガスを通さないように円錐形のコーン弁を内蔵した軟質チューブ用です。
ボディはポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、コーン弁はコード番号末尾がSはシリコン製、Vはフッ素ゴム製、FSはフロロシリコンゴム(FVMQ)製、EはEPDM製です。
分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。

サイズ
15×40L
アズワン品番
60-6227-69
背圧(kPa)
最大300kPa
適合チューブ幅(mm)
5.0~6.0→5.0~6.0(内径と流路(Inlet → Outlet))
クラッキング圧力(kPa)
2kPa以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする