曜日別特売

ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03028930
品番
AU-CF5-8
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.8
セット内容
バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジションバルブ
寸法
駆動部:90(W)×140(D)×75(H)
ポート数
8ポート
最高使用圧力
490
方式
駆動部:ソレノイドモーター式
表示
流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能
入力
駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)
最高使用温度(℃)
180oC
シャフト長さ(mm)
中継:50
切換時間
駆動部:0.5秒
駆動方式
タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作
アズワン品番
60-9088-96
接続配管
1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
回転トルク(N・m)
0.22以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする