PCHRS 1617 ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17 イスカル 03029148

代表画像

ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
勝手
トラスコ品番183-2328
内容量1本注文コード03029148品番PCHRS 1617
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

5コーナー使いペンタカットチップ用です。

用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。トラスコ品番183-2328幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16適合チップPENTA 17-P/NP/ER/MT/WT-RS勝手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする