ジーエルサイエンス
OPTIC-4用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
1箱(5本)
¥139,800
1箱(100本)
アズワン品番
60-3359-17
60-3359-06
60-3359-07
60-3359-08
60-3359-09
60-3359-10
60-3359-11
60-3359-12
60-3359-13
60-3359-14
60-3359-15
60-3359-16
60-3359-17
60-3359-18
60-3359-19
60-3359-39
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
03029228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高性能多機能注入口 OPTIC-4用のDIテーパーライナー(シラン化処理済み)です。DI(Difficult atrix Introduction)においてマイクロバイアルと組み合わせて使用します。
アズワン品番
60-3359-17
種類
DI用5.0×3.4
寸法(長さ)
81テーパー付き
対応機種
OPTIC-4
対応
不活性処理:あり
最高使用温度(℃)
320