代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
03029279
品番
PENTA 17R100P-15D-RS
参考基準価格(税別)
¥22,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
240-6360
幅(mm)
1
全長(mm)
17
勝手
右
最大径(Φmm)
丸棒:6
チップ長さ(mm)
17
適合ホルダ
PCHRS-17
材種
IC1008
リード角(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応