代表画像

ペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 勝手 注文コード03029419 品番PENTA 17N025P000LS
参考基準価格(税別)¥22,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手など64種類から選べます 他の種類を見る

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。 トラスコ品番183-2363 幅(mm)0.25 全長(mm)17 勝手 最大径(Φmm)丸棒:1.2 チップ長さ(mm)17 適合ホルダPCHLS-17 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする