代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
勝手
左
注文コード
03029498
品番
PENTA 17N050P000LS
参考基準価格(税別)
¥22,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
182-5813
幅(mm)
0.5
全長(mm)
17
勝手
左
最大径(Φmm)
丸棒:2
チップ長さ(mm)
17
適合ホルダ
PCHLS-17
材種
IC1008
RoHS指令(10物質対応)
対応