曜日別特売

大型オキシゲントラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03029849
品番
-
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。
高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。
酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。

仕様
充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物
セット内容
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
材質
本体:ニッケルメッキ鋼
寸法
Φ51×367、約1.2k
最高使用圧力
970
接続
1/8インチSL型
適合ガス
封入ガス:ヘリウム
対象ガス
ヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス
吸着量
酸素:2.5L
アズワン品番
60-3358-19
流量
~2(推奨)
ガス純度(%)
精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする