PVDFコーン式チェックバルブ RU5Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
60-6227-70
注文コード
03030540
品番
RU5C815E
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一定方向へしか液体やガスを通さないように円錐形のコーン弁を内蔵した軟質チューブ用です。
ボディはポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、コーン弁はコード番号末尾がSはシリコン製、Vはフッ素ゴム製、FSはフロロシリコンゴム(FVMQ)製、EはEPDM製です。
分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。

サイズ
8×20L
アズワン品番
60-6227-70
背圧(kPa)
最大300
適合チューブ幅(mm)
1.5~2.0→1.5~2.0(内径と流路(Inlet → Outlet))
クラッキング圧力(kPa)
2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする