曜日別特売

E型マニホールド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-15
内容量1個注文コード03030881品番-
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ボンベ減圧弁より3台までの機器にガスを供給できるマニホールドです。
複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。

接続
出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)
アズワン品番
60-3361-15
仕様
本体×1※プラグ(ナット、ニップル)×2
材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする