スノーチャージャー ブラック SN-2540PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03030941 品番SN-2540PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SN-2540PK
販売備考:雪や水を弾き、フィルター本体に雪が溜まることを防止します
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:スノーチャージャーラップ x1
高さ:127
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:SN-2540

付属品スノーチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:SN-2540 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする